Beli mouse pad di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bantex Mouse Pad
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp35.900

    Bantex Mouse Pad
    Deskripsi:
    Tatakan Mouse dengan dasar busa ukuran 220 x 255 mm dan tebal 6 mm.
  2. Logitech Mouse Pad Studio Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    Logitech Mouse Pad Studio Series
    Deskripsi:
    LOGITECH MOUSE PAD - STUDIO SERIESSoft mouse pad for comfortable and effortless gliding.GET THE GLIDEMeet the soft, smooth, anti-slip mouse pad that takes your workspace to new heights. Made from high-quality materials, Logitech Mouse Pad gives you the glide and comfort you need for your favorite Logitech Mouse.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 200x230x2
    • Material: 100% RECYCLED POLYESTER, Surface & Inner Layer, 72% Natural rubber, Nylon + Polyester
  3. JETE Mousepad 01
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    JETE Mousepad 01
    atribut:
    • Dimensions (cm): 18x22
    • SNI License: Yes
  4. Aula Gaming Mouse Pad
    Mulai

    Rp79.900

    Aula Gaming Mouse Pad
    Deskripsi:
    - Karet alam, sekitar 2mm tebal- Produk ini menggunakan karet alam, kalsium karbonat dan bahan baku aman lainnya, dan tidak ada bahaya kesehatan untuk penggunaan jangka panjang.- Smooth tekstur tenun untuk gerakan cepat, posisi akurat, tekstur ketat di permukaan, gerakan mouse yang lebih halus dan kenyamanan yang meningkat- Desain non-slip di bagian bawah, anti-sepatu jala di bagian bawah alas mouse untuk meningkatkan stabilitas, cocok untuk berbagai lingkungan- Jahitannya tidak melengkung, proses presisi, percikan air dan debu, mudah dihapus dan mudah dibersihkan
  5. Orico 3mm Mouse Pad
    Mulai

    Rp35.900

    Orico 3mm Mouse Pad
    atribut:
    • Structure Type: 8-core Twisted Pair
    • Type: Flat Cable
    • Conductor Material: 32AWG Oxygen-free Copper Core
    • Bandwidth Cap: 1000Mbps
  6. Bantex Turbo Mouse Pad
    Mulai

    Rp59.900

    Bantex Turbo Mouse Pad
    atribut:
    • Color: Blue
    • Size (mm): 220x255
    • Thickness (mm): 6
  7. Taffware Gaming Mouse Pad
    Mulai

    Rp14.900

    Taffware Gaming Mouse Pad
    Deskripsi:
    Gaming mouse pad ini dibuat dari material kain dan silikon yang berkualitas dan pada setiap sudut mouse pad terdapat jahitan tambahan sehingga ketahanan mouse pad ini sangat tangguh. Memiliki anti slip back yang berfungsi agar mousepad tidak mudah bergerak saat Anda menggunakan mouse
  8. Robot Mousepad
    Mulai

    Rp9.900

  9. REDRAGON Gaming Mousepad Suzaku
    Mulai

    Rp96.900

    REDRAGON Gaming Mousepad Suzaku
    Deskripsi:
    Redragon P003 Suzaku mouse pad is a high endurance, pro-grade silk processed cloth mouse pad for high-DPI gaming mice. Reinforced stitched edges guard against surface peeling, and the optimized textile-weaved surface design gives superior control and precision tracking for absolutely lethal in-game accuracy.
    atribut:
    • Size (mm): 800x300x3
  10. REDRAGON Gaming Mousepad Aquarius
    Mulai

    Rp109.900

    REDRAGON Gaming Mousepad Aquarius
    Deskripsi:
    Redragon Aquarius Mouse Pad - Large Extended - 930 x 300 x 3mm - P015The fabric surface offers excellent gliding experience that allows you to execute fast movements and clicks of high precision with confidence and consistency. It allows the mouse to slide smoothly and accurately. Smooth High Speed SurfaceReinforced EdgeNatural Rubber BottomIntegrated Molding
    atribut:
    • Size (mm): 930x300x3
  11. monotaro Oval Mouse Pad (One-Piece Wrist Rest Type)
    Mulai

    Rp95.900

    monotaro Oval Mouse Pad (One-Piece Wrist Rest Type)
    Deskripsi:
    The mouse operation at the time of PC work.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 230 x 200 x 24
    • Material: Surface / elastic polyurethane fibers, Back / polyurethane, wrist rest unit / Foam foam
    • Color: black
  12. ARTEC Mouse Pad with Wrist Rest
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp64.900

    ARTEC Mouse Pad with Wrist Rest
    Deskripsi:
    Reduces arm and shoulder fatigue- Mouse is not included.
    atribut:
    • Material: EVA
    • Set Contents: Body x 1
    • Dimensions (mm): 180x225x3
  13. Deli Mouse Pad
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp22.900

  14. Orico Mouse Pad Besar 3mm
    Mulai

    Rp199.900

    Orico Mouse Pad Besar 3mm
    atribut:
    • Structure Type: 8-core Twisted Pair
    • Type: Flat Cable
    • Conductor Material: 32AWG Oxygen-free Copper Core
    • Bandwidth Cap: 1000Mbps
  15. Orico Gaming Mouse Pad
    Mulai

    Rp98.900

    Orico Gaming Mouse Pad
    atribut:
    • Material: Fabric + Rubber
    • Feature: Easy to Clean
    • Dimensions (mm): 800 x 300 x 3
  16. Vessel Bit for Electric Screwdriver
    Mulai

    Rp81.900

    Vessel Bit for Electric Screwdriver
    Deskripsi:
    -It is an insertion port of a half moon section.-Optimum for tighten precision machine screw of watch, glasses and camera.-Compatible Manufacturer: Nitto Kohki (delbo).
  17. Logitech Cloth Gaming Mouse Pad
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Cloth Gaming Mouse Pad
    Deskripsi:
    ISI KEMASAN- Mousepad- Dokumentasi penggunaNOMOR SUKU CADANG- 943-000046
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): 280x340x1
    • Sensor: Hero 25K
    • Resolution (dpi): 100 to 25600
    • Maximum Acceleration: > 40G
    • Maximum Speed: > 400IPS
  18. SANWA SUPPLY Eco Mouse Pad
    Mulai

    Rp53.900

    SANWA SUPPLY Eco Mouse Pad
    atribut:
    • Material: Play PET
Daftar Harga mouse pad Terbaru March 2026
Bantex Mouse PadRp35.900
Logitech Mouse Pad Studio SeriesRp149.900
JETE Mousepad 01Rp8.900
Aula Gaming Mouse PadRp79.900
Orico 3mm Mouse PadRp35.900
Bantex Turbo Mouse PadRp59.900
Taffware Gaming Mouse PadRp14.900
Robot MousepadRp9.900
REDRAGON Gaming Mousepad SuzakuRp96.900
REDRAGON Gaming Mousepad AquariusRp109.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)